SIEMENS - SIE3VA52250BB310AA0 MCS UL BG250 250A 3P 65KA - 3VA52250BB310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Bemessungsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
358 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948868331
Artikelnummer
SIE3VA52250BB310AA0
Herstellernummer
3VA52250BB310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500...2500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
54.4 W
- Potere di interruzione in cortocircuito max. 65kA @ 480V a 3 poli
- Protezione impianto MCS110
- Corrente nominale In=250A senza protezione da sovraccarico
- Protezione intrinseca Ii=10 x In senza collegamento
- Disponibili in esecuzione a 2, 3 e 4 poli
- Standard IEC e UL soddisfatti
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Facile installazione grazie agli accessori modulari
- Unico sistema adatto per tutte le applicazioni
- Utilizzabile in tutto il mondo per impianti elettrici
Interruttore scatolato 3VA5 UL Frame 250
Interruttore automatico scatolato con potere di interruzione in cortocircuito max. 65kA @ 480V a 3 poli, progettato per proteggere impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


