SIEMENS - SIE3VA52200MH310AA0 MCCB UL BG250 200A 3P TM AM - 3VA52200MH310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
358 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948868607
Artikelnummer
SIE3VA52200MH310AA0
Herstellernummer
3VA52200MH310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200...2400 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
34.8 W
- Tipo: 3 poli
- Modello: TM120M
- Corrente nominale: In=200A
- Protezione: Senza protezione da sovraccarico, cortocircuito Ii=6...12 x In
- Omologazione: Standard IEC e UL
- Instalazione: Montaggio in esecuzione fissa
- Accessori: Modulari e facili da installare
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla soddisfazione degli standard internazionali.
- Accessori omogenei per tutte le grandezze e serie costruttive.
- Sistema integrato per diverse applicazioni industriali.
Interruttore automatico 3VA5 UL Frame 250
Protezione avviatore efficace per la protezione da cortocircuito di motori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


