SIEMENS - SIE3VA52176EC310AA0 MCCB UL BG250 175A 3P 65KA TM FTAM - 3VA52176EC310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 175 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 175...175 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948853955
Artikelnummer
SIE3VA52176EC310AA0
Herstellernummer
3VA52176EC310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
175 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
175...175 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
875...1750 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
35 W
- Frame 250 classe del potere di interruzione H 65kA con 480V a 3 poli
- Protezione impianto TM230
- In=175A protezione da sovraccarico Ir=175A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In senzacollegamento
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa
- Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive
- Soddisfano gli standard IEC e UL, garantendo affidabilità a livello mondiale
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Facile installazione e utilizzo per diverse applicazioni
- Un sistema integrato per tutte le applicazioni, aumentando l'efficienza
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 offrono una protezione efficace dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


