SIEMENS - SIE3VA52175EF310AA0 MCCB UL FS250 175A 3P 35KA TM ATAM - 3VA52175EF310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 175 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 140...175 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
301 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948854013
Artikelnummer
SIE3VA52175EF310AA0
Herstellernummer
3VA52175EF310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
175 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
140...175 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
-99999...-99999 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
875...1750 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
35 W
- Frame250, classe del potere di interruzione M 35 kA con 480 V a 3 poli
- Protezione impianto TM240, ATAM
- Corrente nominale In=175 A
- Protezione da sovraccarico Ir=140 A...175 A
- Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Accessori modulari e facili da installare
- Conformità agli standard IEC e UL
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Funzionalità utilizzabili per impianti in tutto il mondo
- Standard di riferimento per la protezione degli impianti elettrici
- Compatibilità con tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
- Sistema integrato per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA5
Interruttore automatico con omologazione UL per una efficace protezione impianto, grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


