SIEMENS - SIE3VA52175ED310AA0 MCCB UL BG250 175A 3P 35KA TM FTFM - 3VA52175ED310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 175 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 175...175 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
301 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948854037
Artikelnummer
SIE3VA52175ED310AA0
Herstellernummer
3VA52175ED310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
175 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
175...175 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1750...1750 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
35 W
- Frame: 250
- Potere di interruzione: M 35kA
- Voltaggio: 480V a 3 poli
- Protezione impianto: TM210, FTFM
- In: 175A
- Protezione da sovraccarico: Ir=175A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In senza collegamento
- Disponibilità: Esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Standard di riferimento sia per IEC che per UL per una maggiore credibilità.
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
- Adatto per impianti in tutto il mondo, garantendo versatilità nelle applicazioni.
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


