Startseite

SIEMENS - SIE3VA52155ED310AA0 MCCB UL BG250 150A 3P 35KA TM FTFM - 3VA52155ED310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 150 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 150...150 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

158 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948854259

Artikelnummer

SIE3VA52155ED310AA0

Herstellernummer

3VA52155ED310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

150 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

150...150 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1500...1500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

30 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL offrono una protezione efficace dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione M 35kA con 480V a 3 poli
    • Protezione impianto TM210, FTFM
    • In=150A protezione da sovraccarico
    • Ir=150A impostata fissa protezione da cortocircuito
    • Ii=10 x In senza collegamento
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
    • Diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa

    Vantaggi per il cliente:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Soddisfa gli standard IEC e UL, rendendolo utilizzabile in tutto il mondo
    • Accessori modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
    • Compatibile con tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie