SIEMENS - SIE3VA52150MH310AA0 MCCB UL BG250 150A 3P TM AM - 3VA52150MH310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 150 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
158 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948868614
Artikelnummer
SIE3VA52150MH310AA0
Herstellernummer
3VA52150MH310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
900...1800 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
19.6 W
- Protezione avviatore TM120M, AM
- In=150A senza protezione da sovraccarico
- Protezione da cortocircuito Ii=6...12 x In senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 3 poli
- Normative: standard IEC e UL
- Accessori modulari facili da installare
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Possibilità di impiego in impianti in tutto il mondo
- Un sistema unico per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA5 UL Frame 250 a 3 poli
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 offrono una protezione efficace per la protezione da cortocircuito di motori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


