Startseite

SIEMENS - SIE3VA52150BB310AA0 MCS UL BG250 150A 3P 65KA - 3VA52150BB310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 150 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948868317

Artikelnummer

SIE3VA52150BB310AA0

Herstellernummer

3VA52150BB310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

150 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2400...2400 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

19.6 W

Interruttore automatico scatolato 3VA5

Gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 sono progettati per offrire un'interruzione affidabile e una protezione versatile per impianti elettrici in tutto il mondo.

Dettagli tecnici:

  • Frame 250
  • Potere di interruzione in cortocircuito max. 65kA con 480V a 3 poli
  • Protezione impianto MCS110
  • In=150A senza protezione da sovraccarico
  • Protezione intrinseca Ii=16 x In senza collegamento
  • Omologazione UL
  • Disponibili in esecuzione a 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
  • Accessori modulari e facili da installare

Vantaggi per il cliente:

  • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
  • Conformità agli standard IEC e UL
  • Facilità di installazione degli accessori per tutte le grandezze costruttive
  • Idoneità per tutte le applicazioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie