SIEMENS - SIE3VA52125EF312AA0 MCCB UL BG250 125A 3P 35KA TM ATAM - 3VA52125EF312AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...125 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
158 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624206872
Artikelnummer
SIE3VA52125EF312AA0
Herstellernummer
3VA52125EF312AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...125 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
625...1250 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
23 W
- Frame size: 250
- Power interruption class: M
- Interrupting capacity: 35kA at 480 V
- Number of poles: 3
- Overload protection: In=125A
- Nominal current: 100A ... 125A
- Short-circuit protection: Ii=5 ... 10 x In
- Available in 1, 2, 3, and 4 poles
- Modular design with various easy-to-install accessories
- Certified under UL and IEC standards
- Provides a safe disconnection in case of overload and short circuits.
- Flexible design with a wide range of modular elements.
- Compact size suitable for various applications worldwide.
- Easy installation of modular accessories across all sizes and series.
- Standard reference for reliability and performance in electrical installations.
Interruttore automatico 3VA5
L'interruttore automatico 3VA5 offre una protezione efficace per impianti elettrici grazie alla sua capacità di disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


