Startseite

SIEMENS - SIE3VA52116ED310AA0 MCCB UL BG250 110A 3P 65KA TM FTFM - 3VA52116ED310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 110 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 110...110 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

158 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948854587

Artikelnummer

SIE3VA52116ED310AA0

Herstellernummer

3VA52116ED310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

110 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

110...110 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1100...1100 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

23 W

    Interruttore automatico 3VA5

    Interruttore automatico 3VA5 UL frame 250 classe del potere di interruzione H 65kA con 480V a 3 poli, progettato per una efficace protezione dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe di potere di interruzione: H 65kA
    • Tensione nominale: 480V
    • Poli: 3
    • Corrente nominale di esercizio (In): 110A
    • Protezione da sovraccarico (Ir): 110A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito (Ii): 10 x In senza collegamento
    • Applicazioni: Disponibile in 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanentinominali
    • Standard: IEC e UL

    Benefici per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
    • Utilizzabile in impianti in tutto il mondo grazie alla compatibilità con gli standard globali.
    • Un sistema di interruttori automatici che soddisfa le diverse esigenze delle applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie