Startseite

SIEMENS - SIE3VA52106ED310AA0 MCCB UL BG250 100A 3P 65KA TM FTFM - 3VA52106ED310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...100 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

146 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948854808

Artikelnummer

SIE3VA52106ED310AA0

Herstellernummer

3VA52106ED310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...1000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

32 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    Il 3VA5 UL è un interruttore automatico scalato progettato per un'efficace protezione dell'impianto contro sovraccarichi e cortocircuiti.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 250, classe del potere di interruzione H 65kA
    • 480V a 3 poli
    • Protezione impianto TM210, FTFM
    • In=100A protezione da sovraccarico
    • Ir=100A impostata fissa protezione da cortocircuito
    • Ii=10 x In senza collegamento
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicura disinserzione in caso di sovraccarico e cortocircuito
    • Flessibilità e varietà di elementi modularicon ingombro ridotto
    • Corrispondenza agli standard IEC e UL per uso globale
    • Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive
    • Soluzione ideale per tutte le applicazioni di protezione dell'impianto

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie