Startseite

SIEMENS - SIE3VA52105ED610AA0 MCCB UL BG250 100A 2P 35KA TM FTFM - 3VA52105ED610AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 2

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...100 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

146 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948854921

Artikelnummer

SIE3VA52105ED610AA0

Herstellernummer

3VA52105ED610AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

2

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...1000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

21 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 offrono una protezione efficace dell'impianto contro sovraccarichi e cortocircuiti con omologazione UL.

    Dettagli tecnici:

    • Frame: 250
    • Classe del potere di interruzione: M 35kA con 480V a 2 poli
    • Protezione dell'impianto: TM210, FTFM
    • Corrente nominale: In=100A
    • Protezione da sovraccarico: Ir=100A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In senza collegamento
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari.
    • Compatibilità con standard IEC e UL per utilizzo globale.
    • Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
    • Adatti per tutte le applicazioni elettriche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie