Startseite

SIEMENS - SIE3VA52105EC311AA0 MCCB UL FS250 100A 3P 35KA TM FTAM - 3VA52105EC311AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...100 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

146 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948859193

Artikelnummer

SIE3VA52105EC311AA0

Herstellernummer

3VA52105EC311AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

500...1000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

32 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 offrono una protezione efficace dell'impianto tramite disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 250 classe del potere di interruzione M 35kA con 480V a 3 poli
    • Protezione impianto TM230, FTAM
    • Corrente nominale In=100A
    • Protezione da sovraccarico Ir=100A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
    • Certificazione UL 489 SB (navale)
    • Funzionamento fino a 50°C senza collegamento
    • Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Completamente compatibili con lo standard IEC e UL per utilizzo globale
    • Accessori modularifacili da installare, omogenei per tutte le grandezze e serie costruttive
    • Adatti per tutte le applicazioni grazie alla loro versatilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie