Startseite

SIEMENS - SIE3VA52101BB310AA0 MCS UL BG250 100A 3P 100KA - 3VA52101BB310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

146 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948868430

Artikelnummer

SIE3VA52101BB310AA0

Herstellernummer

3VA52101BB310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2500...2500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

8.7 W

    Interruttore scatolato 3VA5 UL Frame 250

    Interruttore automatico scatolato progettato per garantire un'elevata potenza di interruzione in cortocircuito e una flessibilità ottimale per impianti elettrici globali.

    Dettagli tecnici:

    • Potere di interruzione in cortocircuito max.: 100kA @ 480 V a 3 poli
    • Protezione impianto: MCS110
    • Corrente nominale (In): 100A senza protezione da sovraccarico
    • Protezione intrinseca (Ii): 16 x In senza collegamento
    • Disponibilità in esecuzione a 2, 3 e 4 poli
    • Compatibile con standard IEC e UL

    Vantaggi per i clienti:

    • Eccellente flessibilità e varietà di elementi modulari
    • Facilità di installazione con accessori modulari
    • Ridotto ingombro per un utilizzo ottimale dello spazio
    • Adatto per applicazioni in tutto il mondo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie