SIEMENS - SIE3VA51956ED210AA0 MCCB UL FS125 15A 2P 65KA TM FTFM - 3VA51956ED210AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 15 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 2
Überlastauslöser Stromeinstellung - 15...15 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
94 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948839287
Artikelnummer
SIE3VA51956ED210AA0
Herstellernummer
3VA51956ED210AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
15 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
2
Überlastauslöser Stromeinstellung:
15...15 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
415...415 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300...300 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
6.5 W
- Frame 125classe del potere di interruzione H 65kA
- Tensione nominale di 480V a 2 poli
- Protezione impianto TM210, FTFM
- In=15A protezione da sovraccarico
- Ir=15A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=20 x In senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Elevata flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Conformità agli standard IEC e UL, per utilizzo globale
- Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive
- Adatto per tutte le applicazioni elettriche
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttore automatico scatolato con potente capacità di interruzione fino a 65kA, progettato per una protezione efficace negli impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


