Startseite

SIEMENS - SIE3VA51956EC310AA0 MCCB UL BG125 15A 3P 65KA TM FTAM - 3VA51956EC310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 15 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 15...15 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

90 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948840207

Artikelnummer

SIE3VA51956EC310AA0

Herstellernummer

3VA51956EC310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

15 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

15...15 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

150...300 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

10.6 W

    Interruttore automatico 3VA5

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame: 125
    • Power interruption class: H 65KA
    • Voltage: 480 V, 3 poli
    • Protection: TM230, FTAM
    • In: 15A
    • Fixed overload protection (Ir): 15A
    • Short-circuit protection (Ii): 5...10xIn
    • Available in 1, 2, 3, and 4 poli configurations
    • Nominal permanent currents for fixed installation

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Standard di riferimento soddisfa gli standard IEC e UL, applicabile a livello mondiale.
    • Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
    • Soluzione ideale per tutte le applicazioni grazie a un sistema unificato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie