SIEMENS - SIE3VA51954ED310AA0 MCCB UL BG125 15A 3P 25KA TM FTFM - 3VA51954ED310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 15 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 15...15 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
94 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948840252
Artikelnummer
SIE3VA51954ED310AA0
Herstellernummer
3VA51954ED310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
15 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
15...15 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300...300 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
10.6 W
- Classe del potere di interruzione: S 25kA
- Tensione nominale: 480V a 3 poli
- Corrente nominale: In=15A
- Protezione da sovraccarico: Ir=15A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=20 x In senza collegamento
- Omologazione: UL e standard IEC
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Facilità di installazione degli accessori modulari.
- Funzionalità omogenee per tutte le grandezze costruttive.
- Adatto per impianti in tutto il mondo.
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 offrono una protezione efficace degli impianti, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


