Startseite

SIEMENS - SIE3VA51804ED110AA0 MCCB UL BG125 80A 1P 25KA TM FTFM - 3VA51804ED110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 5 kA

  • Polzahl - 1

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 80...80 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

146 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948838709

Artikelnummer

SIE3VA51804ED110AA0

Herstellernummer

3VA51804ED110AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

5 kA

Polzahl:

1

Überlastauslöser Stromeinstellung:

80...80 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

415...415 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

800...800 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

6.43 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL offrono una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione S 25kA con 277V a 1 polo
    • Protezione impianto TM210, FTFM
    • In=80A protezione da sovraccarico
    • Ir=80A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito Ii=10 x In senza collegamento
    • Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
    • Variabilità nella corrente permanente nominale per montaggio in esecuzione fissa

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Soddisfazione degli standard IEC e UL
    • Funzionalità universali disponibili per impianti in tutto il mondo
    • Accessori modulari facili da installare per ogni dimensione costruttiva
    • Un sistema omogeneo per tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie