SIEMENS - SIE3VA51804EC311AA0 MCCB UL FS125 80A 3P 25KA TM FTAM - 3VA51804EC311AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 80...80 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
146 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948844052
Artikelnummer
SIE3VA51804EC311AA0
Herstellernummer
3VA51804EC311AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80...80 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400...800 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
19.3 W
- Classe del potere di interruzione: S 25kA con 480V a 3 poli
- Protezione impianto: TM230, FTAM
- In: 80A protezione da sovraccarico
- Ir: 80A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=5...10 x In
- Standard: UL 489 SB (navale), 50°C senza collegamento
- Disponibilità: Esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Soddisfa anche lo standard UL oltre allo standard IEC, rendendo il prodotto impiegabile in tutto il mondo.
- Accessoristica modulare e facile da installare, omogenea per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori.
- Un sistema per tutte le applicazioni con interruttori automatici scatolati 3VA.
Interruttore automatico 3VA5
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL offrendo una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


