SIEMENS - SIE3VA51705EF310AA0 MCCB UL FS125 70A 3P 35KA TM ATAM - 3VA51705EF310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 70 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 56...70 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
145 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948841020
Artikelnummer
SIE3VA51705EF310AA0
Herstellernummer
3VA51705EF310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
70 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
56...70 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350...700 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
18.3 W
- Frame 125 classe del potere di interruzione M 35kA
- 480V a 3 poli
- Protezione impianto TM240, ATAM
- In=70A protezione da sovraccarico
- Ir=56A...70A protezione da cortocircuito
- Ii=5...10 x In senza collegamento
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Compatibili con standard IEC e UL
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive
- Possibilità di impiego per impianti in tutto il mondo
- Standard di riferimento per prestazioni affidabili e sicure
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL forniscono una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


