Startseite

SIEMENS - SIE3VA51705EC310AA0 MCCB UL BG125 70A 3P 35KA TM FTAM - 3VA51705EC310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 70 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...70 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

119 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948841044

Artikelnummer

SIE3VA51705EC310AA0

Herstellernummer

3VA51705EC310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

70 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

70...70 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

350...700 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

18.3 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 garantiscono una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame size: 125
    • Power interruption class: M 35kA with 480V
    • Poles: 3
    • Overload protection: Ir=70A, fixed setting
    • Short-circuit protection: Ii=5...10 x In without connection
    • Nominal current: In=70A
    • Available configurations: 1, 2, 3, and 4 poles
    • Complies with IEC and UL standards

    Vantaggi per i clienti:

    • Provides reliable protection for installations worldwide.
    • Modular accessories are easy to install and compatible across all sizes.
    • Compact design allows for reduced space requirements.
    • Wide range of functions tailored for various applications.
    • Sets a benchmark forflexibility and variety in modular components.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie