SIEMENS - SIE3VA51704EC311AA0 MCCB UL FS125 70A 3P 25KA TM FTAM - 3VA51704EC311AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 70 A
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...70 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
119 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948844205
Artikelnummer
SIE3VA51704EC311AA0
Herstellernummer
3VA51704EC311AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
70 A
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70...70 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350...700 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
18.3 W
- Frame 125, classe del potere di interruzione S 25kA con 480V a 3 poli
- Protezione impianto TM230, FTAM
- In=70A, protezione da sovraccarico Ir=70A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In UL 489 SB (navale)
- Operabile fino a 50°C senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari
- Omologazione UL e conformità allo standard IEC per uso globale
- Accessorio modulare facile da installare con ampia gamma di funzioni
- Compatibilità tra tutte le grandezze costruttive e serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
Interruttore automatico 3VA5
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 garantiscono una efficace protezione impianto contro sovraccarichi e cortocircuiti, con disinserzione sicura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


