Startseite

SIEMENS - SIE3VA51605EF310AA0 MCCB UL FS125 60A 3P 35KA TM ATAM - 3VA51605EF310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 60 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 48...60 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

119 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948840931

Artikelnummer

SIE3VA51605EF310AA0

Herstellernummer

3VA51605EF310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

60 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

48...60 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

300...600 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

15.4 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    Interruttore automatico 3VA5 UL offre una protezione efficace per impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione M 35kA con 480V a 3 poli
    • Protezione impianto TM240, ATAM
    • In=60A, protezione da sovraccarico Ir=48A...60A
    • Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In senza collegamento
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
    • Correnti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Soddisfa gli standard IEC e UL, garantendo un utilizzo globale
    • Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive
    • Un sistema unificato per tutte le applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie