SIEMENS - SIE3VA51605ED310AA0 MCCB UL BG125 60A 3P 35KA TM FTFM - 3VA51605ED310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 60 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 60...60 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
145 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948840948
Artikelnummer
SIE3VA51605ED310AA0
Herstellernummer
3VA51605ED310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
60 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
60...60 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600...600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
15.4 W
- Frame: 125
- Class of interruption power: M 35kA
- Voltage: 480V
- Poles: 3
- Overload protection: In=60A, fixed setting Ir=60A
- Short-circuit protection: Ii=10 x In without connection
- Modular design: Available in 1, 2, 3, and 4 poles
- Nominal currents: Various options for fixed mounting
- Flexibility: Extensive range of modular accessories that are easy to install.
- Compact design: Reduced footprint for versatile application in different environments.
- International standards compliance: Meets IEC and UL standards for global application.
- Wide variety of functions to suit all construction series of circuit breakers 3VA.
Interruttore automatico 3VA5
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


