SIEMENS - SIE3VA51604EC310AA0 MCCB UL BG125 60A 3P 25KA TM FTAM - 3VA51604EC310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 60 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 60...60 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
145 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948840986
Artikelnummer
SIE3VA51604EC310AA0
Herstellernummer
3VA51604EC310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
60 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
60...60 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
-99999...-99999 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300...600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
15.4 W
- Frame size: 125
- Power interruption class: S 25kA
- Voltage: 480V
- Poles: 3
- Overload protection (In): 60A
- Fixed setting for overload protection(Ir): 60A
- Short-circuit protection (Ii): 5...10 x In
- Standards compliance: IEC and UL
- Pole configurations: Available in 1, 2, 3, and 4 poles
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto per un'installazione ottimale.
- Accessori modulari e facili da installare compatibili con tutte le grandezze costruttive.
- Utilizzabile in tutto ilmondo grazie all'omologazione UL.
- Standard di riferimento per applicazioni in ambito industriale e commerciale.
Interruttore automatico 3VA5
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 offrono una protezione efficace dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


