SIEMENS - SIE3VA51506EF310AA0 MCCB UL FS125 50A 3P 65KA TM ATAM - 3VA51506EF310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...50 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
94 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948840818
Artikelnummer
SIE3VA51506EF310AA0
Herstellernummer
3VA51506EF310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40...50 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
250...500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
12 W
- Frame 125 classe del potere di interruzione H 65kA con 480V a 3 poli
- Protezione impianto TM240, ATAM
- In=50A, protezione da sovraccarico Ir=40A...50A
- Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In senza collegamento
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Omologazione UL e standard IEC soddisfatti
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Utilizzabili in impianti in tutto il mondo grazie alla conformità agli standard internazionali
- Facile montaggio e installazione grazie agli accessori progettati in modo coerente
- Sistema integrato per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA5
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 sono progettati per una efficace protezione dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


