Startseite

SIEMENS - SIE3VA51505ED410AA0 MCCB UL FS125 50A 4P 35KA TM FTFM - 3VA51505ED410AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 50...50 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

94 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948842201

Artikelnummer

SIE3VA51505ED410AA0

Herstellernummer

3VA51505ED410AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

50...50 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

500...500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

12 W

    Interruttore automatico 3VA5

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL offrono una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame: 125
    • Classe del potere di interruzione: M 35kA
    • Tensione: 480V
    • Poli: 4
    • Protezione impianto: TM210, FTFM
    • In=50A
    • Protezione da sovraccarico: Ir=50A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In
    • Conduttore di neutro: non protetto senza collegamento

    Benefici per i clienti:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Conformità agli standard IEC e UL per impieghi in tutto il mondo.
    • Disponibilità in esecuzioni a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa.
    • Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le grandezze e serie di interruttori automatici scatolati 3VA.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie