Startseite

SIEMENS - SIE3VA51501MH310AA0 MCCB UL BG125 50A 3P TM AM - 3VA51501MH310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - -99999...-99999 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

119 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948843338

Artikelnummer

SIE3VA51501MH310AA0

Herstellernummer

3VA51501MH310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

-99999...-99999 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

-99999...-99999 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

250...600 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

5.6 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL Frame 125 a 3 poli

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 progettati per una protezione efficace dai cortocircuiti nei motori elettrici, con omologazione UL.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione avviatore TM120M
    • Corrente nominale In=50A senza protezione da sovraccarico
    • Protezione da cortocircuito Ii=5 ... 12 x In senza collegamento
    • Disponibile in esecuzione a 3 poli
    • Standard IEC e UL soddisfatti
    • Modularità e flessibilità con ingombro ridotto

    Vantaggi per i clienti:

    • Accessori modulabili e facili da installare
    • Ampia gamma di funzioni per tutte le grandezze costruttive
    • Soluzioni chiavi in mano per applicazioni globali
    • Standard di riferimento per la protezione dei motori elettrici
    • Utilizzo versatile in diverse configurazioni di impiantistica

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie