SIEMENS - SIE3VA51455ED310AA0 MCCB UL BG125 45A 3P 35KA TM FTFM - 3VA51455ED310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 45 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 45...45 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
119 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948840764
Artikelnummer
SIE3VA51455ED310AA0
Herstellernummer
3VA51455ED310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
45 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
45...45 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
450...450 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
11.4 W
Interruttore automatico 3VA5
Interruttore automatico scatolato con omologazione UL per una efficace protezione dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Frame: 125
- Classe del potere di interruzione: M 35kA
- Tensione: 480V
- Poli: 3
- Protezione impianto: TM210, FTFM
- In: 45A
- Protezione da sovraccarico: Ir=45A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In
- Collegamento: senza collegamento
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Standard di riferimento per tutte le funzionalità applicabili negli impianti a livello globale.
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


