Startseite

SIEMENS - SIE3VA51406ED310AA0 MCCB UL BG125 40A 3P 65KA TM FTFM - 3VA51406ED310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...40 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

119 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948840641

Artikelnummer

SIE3VA51406ED310AA0

Herstellernummer

3VA51406ED310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

40...40 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

400...400 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

11.2 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    Il interruttore automatico 3VA5 UL offre una protezione efficace dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame: 125
    • Classe del potere di interruzione: H 65kA con 480V
    • Poli: 3
    • Protezione impianto: TM210, FTFM
    • Corrente nominale: In=40A
    • Protezione da sovraccarico: Ir=40A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In senza collegamento
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Conformità agli standard IEC e UL per applicazioni globali
    • Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
    • Progettato per fornire protezione affidabile in diverse applicazioni
    • Sistema omogeneo per tutte le grandezze costruttive della serie 3VA

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie