SIEMENS - SIE3VA51405ED310AA0 MCCB UL BG125 40A 3P 35KA TM FTFM - 3VA51405ED310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...40 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 400...400 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
SENTRON 3VA5
EAN
4042948840672
Artikelnummer
SIE3VA51405ED310AA0
Herstellernummer
3VA51405ED310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40...40 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400...400 A
Verlustleistung:
11.2 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40










