SIEMENS - SIE3VA51404EF410AA0 MCCB UL FS125 40A 4P 25KA TM ATAM - 3VA51404EF410AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 32...40 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
119 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948842041
Artikelnummer
SIE3VA51404EF410AA0
Herstellernummer
3VA51404EF410AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
32...40 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
200...400 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
11.2 W
- Frame: 125
- Classe del potere di interruzione: S 25kA con 480V
- Numero di poli: 4
- Protezione impianto: TM240, ATAM
- In: 40A
- Protezione da sovraccarico: Ir=32A...40A
- Protezione da cortocircuito: Ii=5...10 x In
- Conduttore di neutro: Non protetto senza collegamento
- Disponibilità: Esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diversecorrenti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa
- Accessori: Modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Impiego e utilizzo di tutte le funzionalità in impianti in tutto il mondo.
- Omologazione UL oltre allo standard IEC, garantendo sicurezza e qualità.
- Possibilità di personalizzazione grazie agli accessori modulari.
- Un sistema integrato per tutte le applicazioni.
Interruttore automatico 3VA5
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


