Startseite

SIEMENS - SIE3VA51404EF310AA0 MCCB UL FS125 40A 3P 25KA TM ATAM - 3VA51404EF310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 32...40 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

119 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948840696

Artikelnummer

SIE3VA51404EF310AA0

Herstellernummer

3VA51404EF310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

32...40 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

200...400 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

11.2 W

    Interruttore automatico 3VA5

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL offrono una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame: 125 classe del potere di interruzione S 25kA
    • Tensione: 480V a 3 poli
    • Protezione impianto: TM240, ATAM
    • In=40A protezione da sovraccarico Ir=32A...40A
    • Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In senza collegamento
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
    • Accessori modulari compatibili per tutte le grandezze costruttive

    Vantaggi per iclienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Soddisfa anche lo standard UL oltre allo standard IEC, utilizzabile in tutto il mondo.
    • Facile installazione degli accessori con un'ampia gamma di funzioni.
    • Un sistema integrato per tutte le applicazioni grazie alla serie costruttiva 3VA.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie