Startseite

SIEMENS - SIE3VA51354ED310AA0 MCCB UL BG125 35A 3P 25KA TM FTFM - 3VA51354ED310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 35 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 35...35 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

90 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948840610

Artikelnummer

SIE3VA51354ED310AA0

Herstellernummer

3VA51354ED310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

35 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

35...35 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

350...350 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

11.4 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 garantiscono una efficace protezione impianto con disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 125
    • Classe del potere di interruzione: S 25kA
    • Voltaggio: 480V a 3 poli
    • Protezione impianto: TM210, FTFM
    • In=35A protezione da sovraccarico
    • Ir=35A impostata fissa protezione da cortocircuito
    • Ii=10 x In senza collegamento
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Conformità agli standard IEC e UL, utilizzabili in impianti in tutto il mondo.
    • Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
    • Ideale per tutte le applicazioni grazie a un sistema integrato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie