SIEMENS - SIE3VA51305EC311AA0 MCCB UL FS125 30A 3P 35KA TM FTAM - 3VA51305EC311AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 30...30 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
90 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948845059
Artikelnummer
SIE3VA51305EC311AA0
Herstellernummer
3VA51305EC311AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
30...30 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150...300 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
9.6 W
- Frame: 125
- Classe del potere di interruzione: M 35kA
- Tensione nominale: 480V
- Numero di poli: 3
- Protezione impianto: TM230, FTAM
- Corrente nominale (In): 30A
- Protezione da sovraccarico (Ir): 30A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito (Ii): 5...10 x In
- Standard di conformità: UL 489 SB (navale)
- Temperatura di funzionamento massimo: 50 °C senza collegamento
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Applicazione globale grazie alla conformità agli standard IEC e UL.
- Disponibilità in esecuzione a1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Sistema unificato per tutte le applicazioni con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttori automatici scatolati 3VA5 con omologazione UL offrono una protezione efficace degli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


