SIEMENS - SIE3VA51304EF310AA0 MCCB UL FS125 30A 3P 25KA TM ATAM - 3VA51304EF310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 24...30 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
90 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948840511
Artikelnummer
SIE3VA51304EF310AA0
Herstellernummer
3VA51304EF310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
24...30 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150...300 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
9.6 W
- Classe del potere di interruzione: S 25kA
- Voltaggio: 480V a 3 poli
- Corrente nominale (In): 30A
- Protezione da sovraccarico (Ir): 24A...30A
- Protezione da cortocircuito (Ii): 5...10 x In senza collegamento
- Disponibilità in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Modularità con accessori facili da installare
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Soddisfa anche gli standard UL, consentendo l'uso globale.
- Standard di riferimento per la qualità e la sicurezza negli impianti.
- Accessori omogenei per tutte le grandezze costruttive.
Interruttore automatico 3VA5
Interruttore automatico scatolato con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


