SIEMENS - SIE3VA51256EC310AA0 MCCB UL BG125 25A 3P 65KA TM FTAM - 3VA51256EC310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 25...25 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
90 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948840382
Artikelnummer
SIE3VA51256EC310AA0
Herstellernummer
3VA51256EC310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25...25 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150...300 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
8.6 W
- Frame 125
- Classe del potere di interruzione H: 65kA
- Tensione nominale: 480V a 3 poli
- Protezione impianto: TM230, FTAM
- Corrente nominale: In=25A
- Protezione da sovraccarico: Ir=25A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=6...12 x In
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Conformità agli standard IEC e UL, adatta per impianti in tutto il mondo.
- Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Versatilità per tutte le applicazioni, garantendo sicurezza e affidabilità.
Interruttore automatico 3VA5
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una efficace protezione dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


