SIEMENS - SIE3VA51255ED310AA0 MCCB UL BG125 25A 3P 35KA TM FTFM - 3VA51255ED310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 25...25 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
90 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948840405
Artikelnummer
SIE3VA51255ED310AA0
Herstellernummer
3VA51255ED310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25...25 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300...300 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
8.6 W
- Potere di interruzione: M 35kA con 480V a 3 poli
- Protezione impianto: TM210
- Corrente nominale: In=25A
- Protezione da sovraccarico: Ir=25A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=12 x In senza collegamento
- Omologazione: UL
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Sicurezza con disinserzione garantita in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Standard di riferimento in termini di flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Applicabilità universale per impianti in tutto il mondo grazie alla conformità agli standard IEC e UL
- Accessori modulari facili da installare per un'ampia gamma di funzioni
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttore automatico con frame 125, classe del potere di interruzione M 35kA, progettato per una protezione efficace dell'impianto contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


