Startseite

SIEMENS - SIE3VA51254ED310AA0 MCCB UL BG125 25A 3P 25KA TM FTFM - 3VA51254ED310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 25...25 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

94 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948840436

Artikelnummer

SIE3VA51254ED310AA0

Herstellernummer

3VA51254ED310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

25...25 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

300...300 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

8.6 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    Interruttore automatico 3VA5 UL frame 125 classe del potere di interruzione S 25kA con 480V a 3 poli, progettato per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione: S 25kA
    • Tensione nominale: 480V
    • Poli: 3 poli
    • Corrente nominale: In=25A
    • Protezione da sovraccarico: Ir=25A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito: Ii=12 x In senza collegamento
    • Standard di omologazione: IEC e UL
    • Varianti disponibili: 1, 2, 3 e 4 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito, garantendo la protezione dell'impianto.
    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto, facilitando l'installazione e l'adattamento.
    • Accessori modulari facili da installare per un'ampia gamma di funzioni, idonei per tutte le grandezze costruttive.
    • Utilizzabili in impianti in tutto il mondo grazie alla conformità a standardinternazionali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie