SIEMENS - SIE3VA51206ED310AA0 MCCB UL BG125 20A 3P 65KA TM FTFM - 3VA51206ED310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 20...20 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
94 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948840283
Artikelnummer
SIE3VA51206ED310AA0
Herstellernummer
3VA51206ED310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
20...20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300...300 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
12.2 W
- Frame 125 classe del potere di interruzione H 65kA con 480V a 3 poli
- Protezione impianto TM210, FTFM
- In=20A protezione da sovraccarico
- Ir=20A impostata fissa protezione da cortocircuito
- Ii=15 x In senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Standard di riferimento per la sicurezza in tutto il mondo
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive
- Adatto per tutte le applicazioni industriali
Interruttore automatico 3VA5
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL offrono una protezione efficace per gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


