SIEMENS - SIE3VA51205EF310AA0 MCCB UL FS125 20A 3P 35KA TM ATAM - 3VA51205EF310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...20 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
94 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948840306
Artikelnummer
SIE3VA51205EF310AA0
Herstellernummer
3VA51205EF310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16...20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
-99999...-99999 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150...300 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
12.2 W
- Classe del potere di interruzione: M 35kA con 480V
- Numero di poli: 3
- Protezione impianto: TM240, ATAM
- Corrente nominale In: 20A
- Protezione da sovraccarico Ir: 16A...20A
- Protezione da cortocircuito Ii: 7,5...15 x In senza collegamento
- Omologazione UL
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Compatibile con standard IEC e UL, garantendo utilizzo mondiale.
- Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le serie costruttive.
- Soluzione ottimale per tutte le applicazioni grazie a un sistema integrato.
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttore automatico 3VA5 UL è progettato per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


