Startseite

SIEMENS - SIE3VA51205ED310AA0 MCCB UL BG125 20A 3P 35KA TM FTFM - 3VA51205ED310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 20...20 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

90 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948840313

Artikelnummer

SIE3VA51205ED310AA0

Herstellernummer

3VA51205ED310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

20...20 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

300...300 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

12.2 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 offrono una protezione efficace per impianti attraverso una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 125
    • Classe del potere di interruzione M 35kA
    • 480V a 3 poli
    • Protezione impianto TM210, FTFM
    • In=20A
    • Protezione da sovraccarico Ir=20A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito Ii=15 x In senza collegamento
    • Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Risponde sia agli standard IEC che UL per applicazione globale.
    • Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
    • Un sistema compatibile per tutte le applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie