Startseite

SIEMENS - SIE3VA51205ED211AA0 MCCB UL FS125 20A 2P 35KA TM FTFM - 3VA51205ED211AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Polzahl - 2

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 20...20 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

90 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948845332

Artikelnummer

SIE3VA51205ED211AA0

Herstellernummer

3VA51205ED211AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Polzahl:

2

Überlastauslöser Stromeinstellung:

20...20 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

415...415 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

300...300 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

8.13 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 offrono una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione: M 35kA
    • Tensione: 480V a 2 poli
    • Protezione impianto: TM210, FTFM
    • In=20A protezione da sovraccarico
    • Ir=20A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito: Ii=15 x In
    • Certificazione: UL 489 SB (navale)
    • Temperatura di funzionamento: 50 °C senza collegamento
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Soddisfa gli standard IEC e UL per impianti in tutto il mondo
    • Accessori modulari facili da installare
    • Omogeneità tra tutte le grandezze costruttive delle serie 3VA
    • Adatto per tutte le applicazioni grazie al sistema integrato

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie