SIEMENS - SIE3VA51204EF410AA0 MCCB UL FS125 20A 4P 25KA TM ATAM - 3VA51204EF410AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...20 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
90 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948841686
Artikelnummer
SIE3VA51204EF410AA0
Herstellernummer
3VA51204EF410AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16...20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150...300 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
12.2 W
- Classe del potere di interruzione: S 25kA
- Tensione: 480V
- Numero di poli: 4
- Protezione da sovraccarico: Ir=16A...20A
- Protezione da cortocircuito: Ii=7,5...15 x In
- Corrente nominale: In=20A
- Conduttore di neutro non protetto
- Omologazione: UL
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Compatibile con impianti in tutto il mondo grazie alla conformità agli standard IEC e UL.
- Disponibile in diverse esecuzioni a 1, 2, 3 e 4 poli con correnti permanenti nominali variabili.
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttore automatico 3VA5 UL è progettato per garantire una efficace protezione impianto contro sovraccarichi e cortocircuiti grazie alla sua disinserzione sicura.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


