SIEMENS - SIE3VA51204ED310AA0 MCCB UL BG125 20A 3P 25KA TM FTFM - 3VA51204ED310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 20...20 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
90 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948840344
Artikelnummer
SIE3VA51204ED310AA0
Herstellernummer
3VA51204ED310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
20...20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300...300 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
12.2 W
Interruttore automatico 3VA5
Interruttore automatico scatolato con omologazione UL, progettato per una efficace protezione dell'impianto contro sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Frame: 125
- Classe del potere di interruzione: S
- 25kA con 480V a 3 poli
- Protezione impianto: TM210, FTFM
- In=20A
- Protezione da sovraccarico: Ir=20A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=15 x In senza collegamento
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Conformità a standard IEC e UL per impianti in tutto il mondo.
- Disponibilità in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Accessori modulari facili da installare e omogenei pertutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


