Startseite

SIEMENS - SIE3VA51126ED310AA0 MCCB UL BG125 125A 3P 65KA TM FTFM - 3VA51126ED310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 125...125 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948841457

Artikelnummer

SIE3VA51126ED310AA0

Herstellernummer

3VA51126ED310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

125...125 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250...1250 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

30.1 W

Interruttore automatico 3VA5 UL

Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una efficace protezione dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Frame: 125
  • Classe del potere di interruzione: H 65kA
  • Voltaggio: 480V
  • Poli: 3
  • Protezione impianto: TM210, FTFM
  • In: 125A
  • Protezione da sovraccarico: Ir=125A impostata fissa
  • Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In senza collegamento

Vantaggi per il cliente:

  • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa.
  • Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
  • Funzionalità impiegabili in tutto il mondo grazie alla conformità agli standard IEC e UL.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie