SIEMENS - SIE3VA51125ED310AA0 MCCB UL BG125 125A 3P 35KA TM FTFM - 3VA51125ED310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 125...125 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
158 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948841488
Artikelnummer
SIE3VA51125ED310AA0
Herstellernummer
3VA51125ED310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
125...125 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
-99999...-99999 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1250...1250 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
30.1 W
- Frame: 125
- Classe del potere di interruzione: M 35kA
- Tensione nominale: 480V
- Poli: 3
- Protezione da sovraccarico: Ir=125A (impostata fissa)
- Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In
- Standard: IEC e UL
- Disponibilità: 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Funzionalità ampie e utilizzabili per impianti in tutto il mondo.
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Un sistema completo per tutte le applicazioni con la serie 3VA.
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttore automatico UL frame 125 classe del potere di interruzione M 35kA con 480V a 3 poli, progettato per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


