Startseite

SIEMENS - SIE3VA51125EC410AA0 MCCB UL FS125 125A 4P 35KA TM FTAM - 3VA51125EC410AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 125...125 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

158 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948843178

Artikelnummer

SIE3VA51125EC410AA0

Herstellernummer

3VA51125EC410AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

125...125 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

625...1250 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

30.1 W

    Interruttore automatico 3VA5

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL garantiscono una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame size: 125
    • Power interruption class: M 35kA
    • Voltage: 480V
    • Poles: 4
    • Overload protection: Ir=125A (fixed setting)
    • Short-circuit protection: Ii=5...10 x In
    • Neutral conductor: Not protected without connection
    • Available in 1, 2, 3 and 4 poles with various nominal continuous currents
    • Complies with IEC and UL standards

    Vantaggi per i clienti:

    • High flexibility and variety of modular elements with reduced footprint.
    • Modular accessories with a wide range of functions that are easy to install.
    • Suitable for use in installations worldwide.
    • Standardization across different sizes and series of 3VA circuit breakers.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie