Startseite

SIEMENS - SIE3VA51116ED310AA0 MCCB UL BG125 110A 3P 65KA TM FTFM - 3VA51116ED310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 110 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 110...110 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

146 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948841365

Artikelnummer

SIE3VA51116ED310AA0

Herstellernummer

3VA51116ED310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

110 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

110...110 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1100...1100 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

25.8 W

    Interruttore automatico 3VA5

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione H: 65kA con 480V a 3 poli
    • Protezione impianto: TM210, FTFM
    • In=110A protezione da sovraccarico
    • Ir=110A impostata fissa protezione da cortocircuito
    • Ii=10 x In senza collegamento
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli

    Benefici per il cliente:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Soddisfano gli standardIEC e UL per utilizzo globale
    • Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
    • Un sistema per tutte le applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie