SIEMENS - SIE3VA51115EC310AA0 MCCB UL BG125 110A 3P 35KA TM FTAM - 3VA51115EC310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 110 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 110...110 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
158 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948841402
Artikelnummer
SIE3VA51115EC310AA0
Herstellernummer
3VA51115EC310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
110 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
110...110 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
550...1100 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
25.8 W
- Frame125
- Classe del potere di interruzione: M 35kA
- Tensione: 480V
- Numero di poli: 3
- Protezione impianto: TM230, FTAM
- In=110A
- Protezione da sovraccarico: Ir=110A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=5...10 x In senza collegamento
- Omologazione UL
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Conformità agli standard IEC e UL per utilizzo globale.
- Disponibile in diverse esecuzioni a 1, 2, 3 e 4 poli.
- Accessori modulari facili da installare con ampia gamma di funzioni.
Interruttore automatico 3VA5 UL
L'interruttore automatico 3VA5 UL offre una protezione efficace degli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


